Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HALLOWELL KCSB12MB Base suljettu pää | AD8BPF 4HU38

HALLOWELL KCSB12MB Base Suljettu pää

Varastossa
Tuote: AD8BPF Malli: KCSB12MBRistiviite: 4HU38

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapin pääty
Base Typepää
Värimeren Sininen
Suorittaa loppuunJauhemaali
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusGREENGUARD-sertifioitu
Kokonaissyvyys12 "
Kokonaiskorkeus6"
AlaluokkaPäätepohja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi9403908041
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKokonaissyvyysHinta
HALLOWELL KCSB24PT -kaapin pääty D 24 tuuman H6 tuuman pergamentti | AA8UTJ 1AER1 KCSB24PTPergamentti24 "€36.38
HALLOWELL KCSB15MB Base suljettu pää | AD8BPG 4HU39 KCSB15 Mtmeren Sininen15 "€23.66
HALLOWELL KCSB18MB Pohja suljettu | AD8BPH 4HU40 KCSB18 Mtmeren Sininen18 "€25.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HALLOWELL KCSB12MB Base Suljettu pää
€21.80 / yksikkö