HALLOWELL HWG6SC0478-4CL Säilytyskaappi 16 mittarin 78 tuuman H 60 tuuman leveys | AB4JVU 1YHH7

HALLOWELL HWG6SC0478-4CL Säilytyskaappi 16 Gauge 78 tuumaa K 60 tuumaa Leveys

Tuote: AB4JVU Malli: HWG6SC0478-4CLRistiviite: 1YHH7
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€2,995.13 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäilytyskaappi
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
KokoonpanoHitsatut
Kaapin väriHarmaa
OvityyppiStandardi
Suorittaa loppuunPaistettu emali
Mitata16
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusGREENGUARD-sertifioitu
KahvaYksi
Lukitusjärjestelmä3-Point
MateriaaliSinkki terästä
Ovien lukumäärä2
Laatikoiden lukumäärä0
Hyllyjen lukumäärä4
Kokonaissyvyys24 "
Kokonaiskorkeus78 "
kokonaisleveys60 "
Hyllyn kapasiteetti1000 lb
VahvuusluokitusHeavy Duty
Laatikoiden kokonaismäärä0

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 189
Laivan korkeus (cm)198.12
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)152.4
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitataHyllyjen lukumääräKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHyllyn kapasiteettiHinta
HALLOWELL HWG6SC6142-2CL Säilytyskaappi 16 mittarin 42 tuuman H 36 tuuman leveys | AB4JVM 1YHH1 HWG6SC6142-2CL16221 "42 "36 "1000 lb€2,051.14
HALLOWELL HWG6SC6160-3CL Säilytyskaappi 16 mittarin 60 tuuman H 36 tuuman leveys | AB4JVN 1YHH2 HWG6SC6160-3CL16321 "60 "36 "1000 lb€2,407.69
HALLOWELL HWG6SC6178-4CL Säilytyskaappi 16 mittarin 78 tuuman H 36 tuuman leveys | AB4JVP 1YHH3 HWG6SC6178-4CL16421 "78 "36 "1000 lb€2,537.64
Tarjouspyyntö
HALLOWELL HWG6SC6478-4CL Säilytyskaappi 16 mittarin 78 tuuman H 36 tuuman leveys | AB4JVQ 1YHH4 HWG6SC6478-4CL16424 "78 "36 "1000 lb€2,570.15
Tarjouspyyntö
HALLOWELL HWG6SC8460-3CL Säilytyskaappi 16 mittarin 60 tuuman H 48 tuuman leveys | AB4JVR 1YHH5 HWG6SC8460-3CL16324 "60 "48 "1000 lb€2,646.34
HALLOWELL HWG6SC8478-4CL Säilytyskaappi 16 mittarin 78 tuuman H 48 tuuman leveys | AB4JVT 1YHH6 HWG6SC8478-4CL16424 "78 "48 "1000 lb€2,982.42
Tarjouspyyntö
HALLOWELL HWG4SC6142-2CL Säilytyskaappi 14 mittarin 42 tuuman H 36 tuuman leveys | AB4JWB 1YHJ5 HWG4SC6142-2CL14221 "42 "36 "1450 lb€2,387.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HALLOWELL HWG6SC0478-4CL Säilytyskaappi 16 Gauge 78 tuumaa K 60 tuumaa Leveys
€2,995.13 / yksikkö