HALLOWELL HWG4CC0478-4CL -yhdistelmäkaappi hitsattu | AB4JWL 1YHK5

HALLOWELL HWG4CC0478-4CL yhdistelmäsäilytyskaappi hitsattu

Tuote: AB4JWL Malli: HWG4CC0478-4CLRistiviite: 1YHK5
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€3,609.47 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhdistelmävarasto
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
KokoonpanoHitsatut
Kaapin väriHarmaa
OvityyppiStandardi
Suorittaa loppuunPaistettu emali
Mitata14
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusGREENGUARD-sertifioitu
KahvaYksi
Lukitusjärjestelmä3-Point
MateriaaliSinkki terästä
Ovien lukumäärä2
Laatikoiden lukumäärä0
Hyllyjen lukumäärä4
Kokonaissyvyys24 "
Kokonaiskorkeus78 "
kokonaisleveys60 "
Hyllyn kapasiteetti1450 lb
VahvuusluokitusHeavy Duty
TyyliYhdistelmä
Laatikoiden kokonaismäärä0

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 212.85
Laivan korkeus (cm)198.12
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)152.4
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitatakokonaisleveysHyllyn kapasiteettiHinta
HALLOWELL HWG6CC6478-4CL -yhdistelmäkaappi hitsattu | AB4JVV 1YHH8 HWG6CC6478-4CL1636 "1000 lb€2,640.97
Tarjouspyyntö
HALLOWELL HWG6CC8478-4CL -yhdistelmäkaappi hitsattu | AB4JVW 1YHH9 HWG6CC8478-4CL1648 "1000 lb€2,988.80
Tarjouspyyntö
HALLOWELL HWG6CC0478-4CL -yhdistelmäkaappi hitsattu | AB4JVX 1YHJ1 HWG6CC0478-4CL1660 "1000 lb€3,230.13
Tarjouspyyntö
HALLOWELL HWG4CC6478-4CL Säilytyskaappi Hitsattu | AB4JWJ 1YHK3 HWG4CC6478-4CL1436 "1450 lb€3,085.87
Tarjouspyyntö
HALLOWELL HWG4CC8478-4CL -yhdistelmäkaappi hitsattu | AB4JWK 1YHK4 HWG4CC8478-4CL1448 "1450 lb€3,436.68
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HALLOWELL HWG4CC0478-4CL yhdistelmäsäilytyskaappi hitsattu
€3,609.47 / yksikkö