HALLOWELL HKL1515 (24) -1GS Lasten kaappi Sininen 15 tuuman leveys x 15 tuuman syvyys x 24 tuuman korkeus | AH6AVT 35UW25

HALLOWELL HKL1515(24)-1GS lasten kaappi, sininen 15 tuuman leveys x 15 tuumaa syvyys x 24 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AH6AVT Malli: HKL1515(24)-1GSRistiviite: 35UW25

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€235.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLasten kaappi
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
Värisininen
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusGREENGUARD-sertifioitu
Kahvan tyyppiUpotettu nostokahva
Koukut per aukkoEi eristetty
perintöei mitään
Lukon tyyppiMukana tavallinen riippulukko
Kaapin kokoonpano(1) Leveä, (1) Avautuva
Kaapin oven tyyppilouvered
MateriaaliKylmävalssattu teräslevy
Avaussyvyys14 "
Avauskorkeus20.75 "
Avausleveys12.25 "
Kokonaissyvyys15 "
Kokonaiskorkeus24 "
kokonaisleveys15 "
eläinyksi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.9575
Laivan korkeus (cm)9.91
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)43.69
HS-koodi9403200078
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKoukut per aukkoAvauskorkeusKokonaiskorkeusHinta
HALLOWELL HKL1515 (24) -1PR Lapsilukko violetti 15 tuumaa leveys x 15 tuumaa syvyys x 24 tuumaa korkeus | AH6AVU 35UW26 HKL1515 (24) -1PRViolettiEi eristetty20.75 "24 "€235.38
HALLOWELL HKL1515 (24) -1RR Lasten kaappi punainen 15 tuuman leveys x 15 tuuman syvyys x 24 tuuman korkeus | AH6AVV 35UW27 HKL1515 (24) -1RRpunainenEi eristetty20.75 "24 "€235.38
HALLOWELL HKL1515 (24) -1BG Lasten kaappi vaaleanpunainen 15 tuuman leveys x 15 tuuman syvyys x 24 tuuman korkeus | AH6AVW 35UW28 HKL1515 (24) -1BGVaaleanpunainenEi eristetty20.75 "24 "€235.38
HALLOWELL HKL1515 (24) -1TY Kid Locker Keltainen 15 tuuman leveys x 15 tuuman syvyys x 24 tuuman korkeus | AH6AVX 35UW29 HKL1515 (24) -1TYKeltainenEi eristetty20.75 "24 "€235.38
HALLOWELL HKL1515 (24) -1HP Lasten kaappi oranssi 15 tuuman leveys x 15 tuuman syvyys x 24 tuuman korkeus | AH6AVY 35UW30 HKL1515 (24) -1HPOranssiEi eristetty20.75 "24 "€235.38
HALLOWELL HKL1515 (24) -1SA Kid Locker Green 15 tuuman leveys x 15 tuuman syvyys x 24 tuuman korkeus | AH6AVZ 35UW31 HKL1515 (24) -1SAVihreäEi eristetty20.75 "24 "€235.38
HALLOWELL HKL151548-1GS Lasten kaappi Sininen 15 tuuman leveys x 15 tuuman syvyys x 48 tuuman korkeus | AH6AWA 35UW32 HKL151548-1GSsininen(1) Tupla, (2) Yhden hengen45 "48 "€322.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HALLOWELL HKL1515(24)-1GS lasten kaappi, sininen 15 tuuman leveys x 15 tuumaa syvyys x 24 tuuman korkeus
€235.38 / yksikkö