HALLOWELL FKWT7224M Työpöydän päällinen kovapuusta 72x24 Suora | AF2ULV 6XXV0

HALLOWELL FKWT7224M työpöytälevy kovapuusta 72x24 suora

Tuote: AF2ULV Malli: FKWT7224MRistiviite: 6XXV0
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€644.67 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöpöydän yläosa
VäriLuonnonpuuta
Edge TypeSuora reuna
Suorittaa loppuunsinetöity
Kantavuus5000 lb
Pintamateriaalijalopuu
Ylin syvyys24 "
Yläpaksuus1.75 "
Yläleveys72 "
Työpinnan materiaalijalopuu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 60.3
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)185.42
Laivan leveys (cm)63.5
HS-koodi4421909750
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSuorittaa loppuunPintamateriaaliYläleveysTyöpinnan materiaaliHinta
HALLOWELL FKWT6024E Työpöydän päällinen puu 60x24 tuumaa suora | AF2ULR 6XXU7 FKWT6024ELuonnonpuutaJauhemaaliSuunniteltu puu60 "Suunniteltu puu€337.38
HALLOWELL FKWT7224E Työpöydän päällinen puu 72x24 tuumaa suora | AF2ULT 6XXU8 FKWT7224ELuonnonpuutasinetöitySuunniteltu puu72 "Suunniteltu puu€404.54
Tarjouspyyntö
HALLOWELL FKWT6024M Työpöydän päällinen kovapuu 60x24 Suora | AF2ULU 6XXU9 FKWT6024MLuonnonpuutaJauhemaalijalopuu60 "jalopuu€522.82
HALLOWELL FKWT6024S Työpöydän päällisteräs 60x24 tuuman suora | AF2ULW 6XXV1 FKWT6024SHarmaaJauhemaaliTeräs60 "Teräs€218.27
HALLOWELL FKWT7224S Työpöydän päällisteräs 72x24 tuuman suora | AF2ULX 6XXV2 FKWT7224SHarmaaJauhemaaliTeräs72 "Teräs€249.91
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HALLOWELL FKWT7224M työpöytälevy kovapuusta 72x24 suora
€644.67 / yksikkö