HALLOWELL FKWP8432-6D-BR-HT Laatikon jalusta 18 x 24 x 32h Musta/punainen | AF2ULG 6XXT8

HALLOWELL FKWP8432-6D-BR-HT Laatikon jalusta 18 x 24 x 32h musta/punainen

Varastossa
Tuote: AF2ULG Malli: FKWP8432-6D-BR-HTRistiviite: 6XXT8

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,255.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaatikon jalusta
KokoonpanoKokoonpanematon
VäriMusta / punainen
Syvyys24 "
Suorittaa loppuunKuvioitu jauhemaali
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusGREENGUARD-sertifioitu
Korkeus32 "
Kantavuus2500 lb
MateriaaliTeräs
Leveys18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 63.45
Laivan korkeus (cm)83.82
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)48.26
HS-koodi9403200078
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
HALLOWELL FKWP4432-6D-BR-HT Laatikon jalusta 24 x 24 x 32h Musta/punainen | AF2ULH 6XXT9 FKWP4432-6D-BR-HT24 "€2,508.29
HALLOWELL FKWP8432-3D-BR-HT Laatikon jalusta 18 x 24 x 32h Musta/punainen | AF2ULJ 6XXU0 FKWP8432-3D-BR-HT18 "€2,113.11
HALLOWELL FKWP4432-3D-BR-HT Laatikon jalusta 24 x 24 x 32h Musta/punainen | AF2ULK 6XXU1 FKWP4432-3D-BR-HT24 "€2,343.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HALLOWELL FKWP8432-6D-BR-HT Laatikon jalusta 18 x 24 x 32h musta/punainen
€2,255.02 / yksikkö