Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HALLOWELL FKWEP48 Power Strip 48w x 1-1/2d x 1-1/2h Musta | AC6VUT 36L591

HALLOWELL FKWEP48 Power Strip 48 lev. x 1-1/2p x 1-1/2 h musta

Varastossa
Tuote: AC6VUT Malli: FKWEP48Ristiviite: 36L591

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€179.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräjatkojohtoon
KokoonpanoKokoonpanematon
VäriHopea
Syvyys1.5 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Korkeus1.5 "
MateriaaliAlumiini
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)124.46
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi9403200078
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HALLOWELL FKWEP48 Power Strip 48 lev. x 1-1/2p x 1-1/2 h musta
€179.43 / yksikkö