HALLOWELL FKCOMPLETE-LG-M täydellinen modulaarinen säilytysyksikkö 210 tuuman lehtipuu | AG9RVY 22CT72

HALLOWELL FKCOMPLETE-LG-M täydellinen modulaarinen säilytysyksikkö 210 tuumaa kovapuuta

Varastossa
Tuote: AG9RVY Malli: FKCOMPLETE-LG-MRistiviite: 22CT72

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€22,536.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTäydellinen modulaarinen säilytysyksikkö
VäriMusta / punainen
Ulottuvuus(1) 78 "K x 24" L x 24 "S, (1) 78" K x 18 "L x 24" S
Mitat78 "H x 48" V x 24 "D
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusGREENGUARD kulta
MateriaaliTeräs
Kaappihyllyjen lukumäärä4
Jalustojen lukumäärä(1) 2 ovea, (1) 3 laatikkoa
Hyllyjen lukumäärä4
Kokonaissyvyys24 "
Kokonaiskorkeus78 "
kokonaisleveys210 "
Hyllyn kapasiteetti1450 paunaa (kaappi) / 700 paunaa (hylly)
Hyllymateriaalilastulevyn
Työn pinnan syvyys24 "
Työpinnan materiaaliLaminoitu lehtipuu
Työn pinnan leveys72 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 796.365
Laivan korkeus (cm)198.12
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)533.4
HS-koodi9403200078
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Säilytyskaappien lukumäärä: 1
    • Hyllyjen määrä: 1
    • Työn pinnan paksuus: 1-3 / 4 "
    • Jalustan mitat: 32 "K x 24" L x 24 "S

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitatkokonaisleveysHyllyn kapasiteettiHyllymateriaaliTyöpinnan materiaaliHinta
HALLOWELL FKCOMPLETE-SM-M täydellinen modulaarinen säilytysyksikkö 168 tuuman lehtipuu | AG9RVW 22CT70 FKCOMPLETE-SM-M78 "H x 36" V x 24 "D168 "1450 paunaa (kaappi) / 575 paunaa (hylly)lastulevynLaminoitu lehtipuu€16,940.70
HALLOWELL FKCOMPLETE-SM-S täydellinen modulaarinen säilytysyksikkö 168 tuumaa 12-mittari | AG9RVX 22CT71 FKCOMPLETE-SM-S78 "H x 36" V x 24 "D168 "1450 paunaa (kaappi) / 575 paunaa (hylly)Teräs12 ga. Teräs€16,650.10
HALLOWELL FKCOMPLETE-LG-S täydellinen modulaarinen säilytysyksikkö 210 tuuman 12-mittari | AG9RVZ 22CT73 FKCOMPLETE-LG-S78 "H x 48" V x 24 "D210 "1450 paunaa (kaappi) / 700 paunaa (hylly)Teräs12 ga. Teräs€21,739.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HALLOWELL FKCOMPLETE-LG-M täydellinen modulaarinen säilytysyksikkö 210 tuumaa kovapuuta
€22,536.23 / yksikkö