HALLOWELL DRHCPL6048ME Extra hyllytaso 48d x 60 tuuman leveys teräs | AA6PKD 14L193

HALLOWELL DRHCPL6048ME ylimääräinen hyllytaso 48d x 60 tuumaa leveä teräs

Varastossa
Tuote: AA6PKD Malli: DRHCPL6048MERistiviite: 14L193

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€174.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYlimääräinen hyllytaso
VäriMusta
DeckingLastulevy
Syvyys48 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus84 "
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä3
Hyllyn kapasiteetti750 lb
Leveys60 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 29.025
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)154.94
Laivan leveys (cm)124.46
HS-koodi9403200078
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDeckingSyvyysHyllyjen lukumääräHyllyn kapasiteettiLeveysHinta
HALLOWELL DRHCEL4818ME Ylimääräinen hyllytaso 18d x 48 tuuman leveä teräs | AA6KEV 14C670 DRHCEL4818MEEZ-kansi18 "3770 lb48 "€113.95
HALLOWELL DRHCEL4824ME Lisähyllytaso 24d x 48 tuumaa leveä teräs | AA6KEW 14C671 DRHCEL4824MEEZ-kansi24 "3700 lb48 "€129.70
HALLOWELL DRHCEL4830ME Lisähyllytaso 30d x 48 tuumaa leveä teräs | AA6KEX 14C672 DRHCEL4830MEEZ-kansi30 "3705 lb48 "€141.40
HALLOWELL DRHCEL4836ME Ylimääräinen hyllytaso 36d x 48 tuuman leveä teräs | AA6KEY 14C673 DRHCEL4836MEEZ-kansi36 "3755 lb48 "€163.58
HALLOWELL DRHCEL4848ME Ylimääräinen hyllytaso 48d x 48 tuuman leveä teräs | AA6KEZ 14C674 DRHCEL4848MEEZ-kansi48 "3920 lb48 "€224.73
HALLOWELL DRHCEL6018ME Ylimääräinen hyllytaso 18d x 60 tuuman leveä teräs | AA6KFA 14C675 DRHCEL6018MEEZ-kansi18 "3835 lb60 "€123.44
HALLOWELL DRHCEL6024ME Lisähyllytaso 24d x 60 tuuman leveä teräs | AA6KFB 14C676 DRHCEL6024MEEZ-kansi24 "3700 lb60 "€138.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HALLOWELL DRHCPL6048ME ylimääräinen hyllytaso 48d x 60 tuumaa leveä teräs
€174.14 / yksikkö