HALLOWELL DRHC961884-3A-P-ME Pulttittomat hyllyt Lisäosa 96 x 18 3 Hylly | AA6PJJ 14L175

HALLOWELL DRHC961884-3A-P-ME Pultittomat hyllyt lisäosa 96 x 18 3 hylly

Tuote: AA6PJJ Malli: DRHC961884-3A-P-MERistiviite: 14L175
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€504.29 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPultiton hyllylisäosa
VäriMusta
Kansi materiaalilastulevyn
Syvyys18 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Korkeus84 "
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä3
Hyllyn säätö1-1 / 2 "lisäykset
Hyllyn kapasiteetti620 lb
Hyllyn tyyliSingle Suora
Leveys96 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 74.7
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)246.38
Laivan leveys (cm)48.26
HS-koodi9403200078
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKansi materiaaliSyvyysHyllyn kapasiteettiLeveysHinta
HALLOWELL DRHC601884-3A-E-ME Boltton Hyllylisäosa 60 x 18 3 Hylly | AA6KDN 14C641 DRHC601884-3A-E-METeräs EZ-kansi18 "835 lb60 "€386.37
Tarjouspyyntö
HALLOWELL DRHC602484-3A-E-ME Boltton Hyllylisäosa 60 x 24 3 Hylly | AA6KDQ 14C643 DRHC602484-3A-E-METeräs EZ-kansi24 "700 lb60 "€451.75
Tarjouspyyntö
HALLOWELL DRHC603084-3A-E-ME Boltton Hyllylisäosa 60 x 30 3 Hylly | AA6KDT 14C645 DRHC603084-3A-E-METeräs EZ-kansi30 "650 lb60 "€509.45
Tarjouspyyntö
HALLOWELL DRHC603684-3A-E-ME Boltton Hyllylisäosa 60 x 36 3 Hylly | AA6KDV 14C647 DRHC603684-3A-E-METeräs EZ-kansi36 "665 lb60 "€579.72
Tarjouspyyntö
HALLOWELL DRHC604884-3A-E-ME Boltton Hyllylisäosa 60 x 48 3 Hylly | AA6KDX 14C649 DRHC604884-3A-E-METeräs EZ-kansi48 "750 lb60 "€713.50
Tarjouspyyntö
HALLOWELL DRHC721884-3A-E-ME Boltless Shelving Add-on 72 x 18 3 Hylly | AA6KDZ 14C651 DRHC721884-3A-E-METeräs EZ-kansi18 "1000 lb72 "€453.76
Tarjouspyyntö
HALLOWELL DRHC722484-3A-E-ME Boltless Shelfing -lisäosa 72 x 24 3 Hylly | AA6KEB 14C653 DRHC722484-3A-E-METeräs EZ-kansi24 "770 lb72 "€531.18
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HALLOWELL DRHC961884-3A-P-ME Pultittomat hyllyt lisäosa 96 x 18 3 hylly
€504.29 / yksikkö