HALLOWELL DRHC961884-3A-E-ME Ruuvittomat hyllylisäosat 96 x 18 3 Hylly | AA6KEK 14C661

HALLOWELL DRHC961884-3A-E-ME Pultittomat hyllyt lisäosa 96 x 18 3 hylly

Tuote: AA6KEK Malli: DRHC961884-3A-E-MERistiviite: 14C661
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€541.21 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPultiton hyllylisäosa
VäriMusta
Kansi materiaaliTeräs EZ-kansi
Syvyys18 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusGREENGUARD-sertifioitu
Korkeus84 "
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä3
Hyllyn säätö1-1 / 2 "lisäykset
Hyllyn kapasiteetti620 lb
Hyllyn tyyliSingle Suora
Leveys96 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 65.23
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)246.38
Laivan leveys (cm)48.26
HS-koodi9403200078
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKansi materiaaliSyvyysHyllyn kapasiteettiLeveysHinta
HALLOWELL DRHC601884-3A-E-ME Boltton Hyllylisäosa 60 x 18 3 Hylly | AA6KDN 14C641 DRHC601884-3A-E-METeräs EZ-kansi18 "835 lb60 "€355.91
Tarjouspyyntö
HALLOWELL DRHC602484-3A-E-ME Boltton Hyllylisäosa 60 x 24 3 Hylly | AA6KDQ 14C643 DRHC602484-3A-E-METeräs EZ-kansi24 "700 lb60 "€440.12
Tarjouspyyntö
HALLOWELL DRHC603084-3A-E-ME Boltton Hyllylisäosa 60 x 30 3 Hylly | AA6KDT 14C645 DRHC603084-3A-E-METeräs EZ-kansi30 "650 lb60 "€511.72
Tarjouspyyntö
HALLOWELL DRHC603684-3A-E-ME Boltton Hyllylisäosa 60 x 36 3 Hylly | AA6KDV 14C647 DRHC603684-3A-E-METeräs EZ-kansi36 "665 lb60 "€582.30
Tarjouspyyntö
HALLOWELL DRHC604884-3A-E-ME Boltton Hyllylisäosa 60 x 48 3 Hylly | AA6KDX 14C649 DRHC604884-3A-E-METeräs EZ-kansi48 "750 lb60 "€657.25
Tarjouspyyntö
HALLOWELL DRHC721884-3A-E-ME Boltless Shelving Add-on 72 x 18 3 Hylly | AA6KDZ 14C651 DRHC721884-3A-E-METeräs EZ-kansi18 "1000 lb72 "€442.75
Tarjouspyyntö
HALLOWELL DRHC722484-3A-E-ME Boltless Shelfing -lisäosa 72 x 24 3 Hylly | AA6KEB 14C653 DRHC722484-3A-E-METeräs EZ-kansi24 "770 lb72 "€533.53
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HALLOWELL DRHC961884-3A-E-ME Pultittomat hyllyt lisäosa 96 x 18 3 hylly
€541.21 / yksikkö