HALLOWELL DRHC724884-3A-P-PT Boltless Shelfing Add-on Unit 685 lb. | AH6ANT 35UU79

HALLOWELL DRHC724884-3A-P-PT Pulttiton hyllyn lisäosa 685 lb.

Tuote: AH6ANT Malli: DRHC724884-3A-P-PTRistiviite: 35UU79
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€592.34 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPultiton hyllylisäosa
Palkin kapasiteetti1000 lb
VäriPergamentti
Kansi materiaaliLastulevy
Syvyys48 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus84 "
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä4
Hyllyn säätö1-1 / 2 "lisäykset
Hyllyn kapasiteetti685 lb
Hyllyn tyyliTupla Suora
Leveys72 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 109.665
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)215.9
Laivan leveys (cm)121.92
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HALLOWELL DRHC724884-3A-P-PT Pulttiton hyllyn lisäosa 685 lb.
€592.34 / yksikkö