HALLOWELL DRHC484884-3S-W-ME Pultiton hyllystartteri 48 x 48 3 | AA6KGA 14C698

HALLOWELL DRHC484884-3S-W-ME Pultiton hyllyalusta, 48 x 48 3 hylly

Tuote: AA6KGA Malli: DRHC484884-3S-W-MERistiviite: 14C698
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€558.80 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuvittomat hyllyt, käynnistin
VäriMusta
Kansi materiaaliJohdin
Syvyys48 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusGREENGUARD-sertifioitu
Korkeus84 "
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä3
Hyllyn säätö1-1 / 2 "lisäykset
Hyllyn kapasiteetti500 lb
Hyllyn tyyliSingle Suora
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 81.135
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)215.9
Laivan leveys (cm)124.46
HS-koodi9403200078
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysHyllyn kapasiteettiLeveysHinta
HALLOWELL DRHC481884-3S-W-ME Pultiton hyllystartteri 48 x 18 3 hylly | AA6KFR 14C690 DRHC481884-3S-W-ME18 "900 lb48 "€350.77
Tarjouspyyntö
HALLOWELL DRHC482484-3S-W-ME Pultiton hyllystartteri 48 x 24 3 hylly | AA6KFU 14C692 DRHC482484-3S-W-ME24 "700 lb48 "€403.66
Tarjouspyyntö
HALLOWELL DRHC483084-3S-W-ME Pultiton hyllystartteri 48 x 30 3 hylly | AA6KFW 14C694 DRHC483084-3S-W-ME30 "550 lb48 "€442.89
Tarjouspyyntö
HALLOWELL DRHC483684-3S-W-ME Pultiton hyllystartteri 48 x 36 3 Hylly | AA6KFY 14C696 DRHC483684-3S-W-ME36 "500 lb48 "€496.40
Tarjouspyyntö
HALLOWELL DRHC601884-3S-W-ME Pultiton hyllystartteri 60 x 18 3 hylly | AA6KGC 14C701 DRHC601884-3S-W-ME18 "1800 lb60 "€441.32
Tarjouspyyntö
HALLOWELL DRHC602484-3S-W-ME Pultiton hyllystartteri 60 x 24 3 | AA6KGE 14C703 DRHC602484-3S-W-ME24 "1400 lb60 "€485.32
Tarjouspyyntö
HALLOWELL DRHC603084-3S-W-ME Pultiton hyllykäynnistin 60 x 30 3 Hylly | AA6KGG 14C705 DRHC603084-3S-W-ME30 "1000 lb60 "€507.75
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HALLOWELL DRHC484884-3S-W-ME Pultiton hyllyalusta, 48 x 48 3 hylly
€558.80 / yksikkö