HALLOWELL DRHC483084-3S-W-ME Pultiton hyllystartteri 48 x 30 3 hylly | AA6KFW 14C694

HALLOWELL DRHC483084-3S-W-ME Pultiton hyllyalusta, 48 x 30 3 hylly

Tuote: AA6KFW Malli: DRHC483084-3S-W-MERistiviite: 14C694
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€431.77 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuvittomat hyllyt, käynnistin
VäriMusta
Kansi materiaaliJohdin
Syvyys30 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusGREENGUARD-sertifioitu
Korkeus84 "
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä3
Hyllyn säätö1-1 / 2 "lisäykset
Hyllyn kapasiteetti550 lb
Hyllyn tyyliSingle Suora
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 57.42
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)215.9
Laivan leveys (cm)78.74
HS-koodi9403200078
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysHyllyn kapasiteettiLeveysHinta
HALLOWELL DRHC481884-3S-W-ME Pultiton hyllystartteri 48 x 18 3 hylly | AA6KFR 14C690 DRHC481884-3S-W-ME18 "900 lb48 "€328.05
Tarjouspyyntö
HALLOWELL DRHC482484-3S-W-ME Pultiton hyllystartteri 48 x 24 3 hylly | AA6KFU 14C692 DRHC482484-3S-W-ME24 "700 lb48 "€372.00
Tarjouspyyntö
HALLOWELL DRHC483684-3S-W-ME Pultiton hyllystartteri 48 x 36 3 Hylly | AA6KFY 14C696 DRHC483684-3S-W-ME36 "500 lb48 "€463.69
Tarjouspyyntö
HALLOWELL DRHC484884-3S-W-ME Pultiton hyllystartteri 48 x 48 3 | AA6KGA 14C698 DRHC484884-3S-W-ME48 "500 lb48 "€544.71
Tarjouspyyntö
HALLOWELL DRHC601884-3S-W-ME Pultiton hyllystartteri 60 x 18 3 hylly | AA6KGC 14C701 DRHC601884-3S-W-ME18 "1800 lb60 "€412.22
Tarjouspyyntö
HALLOWELL DRHC602484-3S-W-ME Pultiton hyllystartteri 60 x 24 3 | AA6KGE 14C703 DRHC602484-3S-W-ME24 "1400 lb60 "€416.61
Tarjouspyyntö
HALLOWELL DRHC603084-3S-W-ME Pultiton hyllykäynnistin 60 x 30 3 Hylly | AA6KGG 14C705 DRHC603084-3S-W-ME30 "1000 lb60 "€494.69
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HALLOWELL DRHC483084-3S-W-ME Pultiton hyllyalusta, 48 x 30 3 hylly
€431.77 / yksikkö