HALLOWELL DRH482484-3A-P-PT Boltless Shelfing Add-on Unit 530 lb. | AH6AKM 35UU05

HALLOWELL DRH482484-3A-P-PT Pulttiton hyllyn lisäosa 530 lb.

Tuote: AH6AKM Malli: DRH482484-3A-P-PTRistiviite: 35UU05
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€284.88 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPultiton hyllylisäosa
Palkin kapasiteetti750 lb
VäriPergamentti
Kansi materiaaliLastulevy
Syvyys24 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus84 "
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä4
Hyllyn säätö1-1 / 2 "lisäykset
Hyllyn kapasiteetti530 lb
Hyllyn tyyliTupla Suora
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 46.62
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)215.9
Laivan leveys (cm)121.92
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HALLOWELL DRH482484-3A-P-PT Pulttiton hyllyn lisäosa 530 lb.
€284.88 / yksikkö