Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MEMPHIS GLOVE N96783S Pinnoitetut käsineet Vaahtonitriili 9-3/8 S PR | AH6EXH 35YR74

MEMPHIS GLOVE N96783S Päällystetyt käsineet Vaahtonitriili 9-3 / 8 S PR

Varastossa
Tuote: AH6EXH Malli: N96783SRistiviite: 35YR74

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäällystetyt käsineet
ANSI / ISEA-hankaustasoEi testattu
Pinnoitteen peitto3/4 upotus
PäällystysTasoita
Päällystysmateriaalinitriili
VäriMusta / punainen
LäimäysNeuloa ranne
Mitata18
EristettyEi
Pituus9.75 "
Liner-materiaalivuoriton
KokoS
Ehdotettu käyttöympäristöKuiva, kevyt öljy ja öljyinen
Peukalon tyylisiipi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)28.89
Laivan leveys (cm)10.8
AlkuperämaaPK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoHinta
MEMPHIS GLOVE N96783XS Päällystetyt käsineet Foam Nitrile 9 XS PR | AH6EXG 35YR73 N96783XS9"XS€6.35
MEMPHIS GLOVE N96783M Päällystetyt käsineet Vaahtonitriili 9-7 / 8 M PR | AH6EXJ 35YR75 N96783M9.75 "M€12.09
MEMPHIS GLOVE N96783L Päällystetyt käsineet Vaahtonitriili 10-1 / 2 L PR | AH6EXK 35YR76 N96783L10.5 "L€12.09
MEMPHIS GLOVE N96783XL Päällystetyt käsineet Foam Nitrile 11 XL PR | AH6EXL 35YR77 N96783XL11 "XL€12.09
MEMPHIS GLOVE N96783XXL Pinnoitetut käsineet Foam Nitrile 11 2XL PR | AH6EXM 35YR78 N96783XXL11 "2XL€12.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MEMPHIS GLOVE N96783S Päällystetyt käsineet Vaahtonitriili 9-3 / 8 S PR
€12.09 / yksikkö