HALLOWELL DRCC963684-3A-W-PT Boltless Shelfing Add-on Unit 910 lb. | AH6AUU 35UV96

HALLOWELL DRCC963684-3A-W-PT Pultiton hyllylisäyksikkö 910 lb.

Tuote: AH6AUU Malli: DRCC963684-3A-W-PTRistiviite: 35UV96
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,004.30 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPultiton hyllylisäosa
Palkin kapasiteetti1400 lb
VäriPergamentti
Kansi materiaaliJohdin
Syvyys36 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus84 "
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä4
Hyllyn säätö1-1 / 2 "lisäykset
Hyllyn kapasiteetti910 lb
Hyllyn tyyliTupla Suora
Leveys96 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 86.04
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)243.84
Laivan leveys (cm)91.44
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HALLOWELL DRCC963684-3A-W-PT Pultiton hyllylisäyksikkö 910 lb.
€1,004.30 / yksikkö