HALLOWELL DRCC963684-3A-PT Boltless Shelfing -lisälaite 96 x 36 x 84 tuumaa | AH6ATZ 35UV78

HALLOWELL DRCC963684-3A-PT Pultiton hyllylisäyksikkö 96 x 36 x 84 tuumaa

Tuote: AH6ATZ Malli: DRCC963684-3A-PTRistiviite: 35UV78
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€396.02 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPultiton hyllylisäosa
Palkin kapasiteetti1400 lb
VäriPergamentti
Kansi materiaaliEi eristetty
Syvyys36 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus84 "
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä4
Hyllyn säätö1-1 / 2 "lisäykset
Hyllyn tyyliTupla Suora
Leveys96 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 45.27
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)243.84
Laivan leveys (cm)20.32
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HALLOWELL DRCC963684-3A-PT Pultiton hyllylisäyksikkö 96 x 36 x 84 tuumaa
€396.02 / yksikkö