HALLOWELL DRCC722484-3A-E-PT Boltless Shelfing Add-on Unit 770 lb. | AH6AQZ 35UV32

HALLOWELL DRCC722484-3A-E-PT Pulttiton hyllylisäyksikkö 770 lb.

Tuote: AH6AQZ Malli: DRCC722484-3A-E-PTRistiviite: 35UV32
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€684.50 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPultiton hyllylisäosa
Palkin kapasiteetti1850 lb
VäriPergamentti
Kansi materiaaliTeräs EZ-kansi
Syvyys24 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus84 "
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä4
Hyllyn säätö1-1 / 2 "lisäykset
Hyllyn kapasiteetti770 lb
Hyllyn tyyliTupla Suora
Leveys72 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 60.66
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)215.9
Laivan leveys (cm)91.44
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HALLOWELL DRCC722484-3A-E-PT Pulttiton hyllylisäyksikkö 770 lb.
€684.50 / yksikkö