HALLOWELL 825S24SVMA-ME siirrettävä säilytyskaappi 48 x 24 musta | AC6JHL 34A407

HALLOWELL 825S24SVMA-ME siirrettävä säilytyskaappi 48 x 24 musta

Tuote: AC6JHL Malli: 825S24SVMA-MERistiviite: 34A407
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€2,202.14 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäilytyskaappi
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
Kokoonpanokoolla
Kaapin väriMusta
pyörä(4) Kääntö lukoilla
Pyörän tyyppi(4) Käännä lukoilla
OvityyppiClearview
Suorittaa loppuunJauhemaali
Mitata20
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusGREENGUARD-sertifioitu
KahvaAvain
Lukitusjärjestelmä3-piste
MateriaaliKylmävalssattu teräslevy
Ovien lukumäärä2
Laatikoiden lukumäärä0
Hyllyjen lukumäärä4
Kokonaissyvyys24 "
Kokonaiskorkeus84 "
kokonaisleveys48 "
Hyllyn kapasiteetti250 lb
VahvuusluokitusTeollinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 96.96
Laivan korkeus (cm)200.66
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)124.46
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHyllyn kapasiteettiKokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanoKaapin väriSuorittaa loppuunMitataKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
HALLOWELL 815S24SVM-PT siirrettävä säilytyskaappi 36 x 24 Clearview | AC6JCA 34A280 815S24SVM-PT250 lbKokoonpanematonKokoonpanematonPergamenttiJauhemaali2084 "36 "€1,639.44
Tarjouspyyntö
HALLOWELL 825S24SVM-PT siirrettävä säilytyskaappi 48 x 24 Clearview | AC6JCU 34A297 825S24SVM-PT250 lbKokoonpanematonKokoonpanematonPergamenttiJauhemaali2084 "48 "€1,655.18
Tarjouspyyntö
HALLOWELL 815S24SVMA-PT siirrettävä säilytyskaappi 36 x 24 Clearview | AC6JDP 34A317 815S24SVMA-PT250 lbkoollakoollaPergamenttiJauhemaali2084 "36 "€1,888.56
Tarjouspyyntö
HALLOWELL 825S24SVMA-PT siirrettävä säilytyskaappi 48 x 24 Clearview | AC6JEH 34A334 825S24SVMA-PT250 lbkoollakoollaPergamenttiJauhemaali2084 "48 "€2,202.14
Tarjouspyyntö
HALLOWELL 815S24SVM-ME siirrettävä säilytyskaappi 36 x 24 musta | AC6JFD 34A353 815S24SVM-ME250 lbKokoonpanematonKokoonpanematonMustaJauhemaali2084 "36 "€1,642.30
Tarjouspyyntö
HALLOWELL 825S24SVM-ME siirrettävä säilytyskaappi 48 x 24 musta | AC6JFX 34A370 825S24SVM-ME250 lbKokoonpanematonKokoonpanematonMustaJauhemaali2084 "48 "€1,905.75
Tarjouspyyntö
HALLOWELL 815S24SVMA-ME siirrettävä säilytyskaappi 36 x 24 musta | AC6JGT 34A389 815S24SVMA-ME250 lbkoollakoollaMustaJauhemaali2084 "36 "€727.03
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HALLOWELL 825S24SVMA-ME siirrettävä säilytyskaappi 48 x 24 musta
€2,202.14 / yksikkö