HALLOWELL 5300-3684HG kaksinkertainen kääntöovi kylmävalssattu teräs | AA9ANL 1BTL4

HALLOWELL 5300-3684HG Kaksoiskääntöovi kylmävalssattua terästä

Tuote: AA9ANL Malli: 5300-3684HGRistiviite: 1BTL4
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€651.43 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksinkertainen kääntöovi
KokoonpanoKokoonpanematon
VäriHarmaa
Syvyys84 "
Suorittaa loppuunPaistettu emali
Mitata20
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusGREENGUARD-sertifioitu
Korkeus84 "
MateriaaliKylmävalssattu teräs
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 29.7
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)218.44
Laivan leveys (cm)93.98
HS-koodi9403908041
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HALLOWELL 5300-3684HG Kaksoiskääntöovi kylmävalssattua terästä
€651.43 / yksikkö