HALLOWELL 425S18A-ME Säilytyskaappi 22 mittari 72 tuumaa H 48 tuuman leveys | AC6JYZ 34C203

HALLOWELL 425S18A-ME Säilytyskaappi 22 Gauge 72 tuumaa K 48 tuumaa Leveys

Tuote: AC6JYZ Malli: 425S18A-MERistiviite: 34C203
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,338.57 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäilytyskaappi
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
Kokoonpanokoolla
Kaapin väriMusta
OvityyppiStandardi
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Mitata22
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusGREENGUARD-sertifioitu
KahvaYksi
Lukitusjärjestelmä3-Point
MateriaaliKylmävalssattu teräslevy
Ovien lukumäärä2
Laatikoiden lukumäärä0
Hyllyjen lukumäärä4
Kokonaissyvyys18 "
Kokonaiskorkeus72 "
kokonaisleveys48 "
Hyllyn kapasiteetti200 lb
VahvuusluokitusTeollinen
Laatikoiden kokonaismäärä0

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 82.8
Laivan korkeus (cm)182.88
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysKokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanoHyllyn kapasiteettiVahvuusluokitusKaapin väriSuorittaa loppuunMitataHinta
HALLOWELL 415S18PT säilytyskaappi 22 mittari 72 tuumaa H 18 tuumaa D | AC6JVU 34C128 415S18PT36 "KokoonpanematonKokoonpanematon200 lbTeollinenPergamenttiPuuteroitu22€890.36
Tarjouspyyntö
HALLOWELL 415S24PT -kaappikotelo 22 mittari 72 tuumaa H 36 tuuman leveys | AC6JVV 34C129 415S24PT36 "KokoonpanematonKokoonpanematon200 lbTeollinenPergamenttiPuuteroitu22€933.62
Tarjouspyyntö
HALLOWELL 425S18PT -kaappi 22 mittari 72 tuumaa H 48 tuuman leveys | AC6JVX 34C131 425S18PT48 "KokoonpanematonKokoonpanematon200 lbTeollinenPergamenttiPuuteroitu22€1,056.84
Tarjouspyyntö
HALLOWELL 425S24PT -kaappi 22 mittari 72 tuumaa H 48 tuuman leveys | AC6JVY 34C132 425S24PT48 "KokoonpanematonKokoonpanematon200 lbTeollinenPergamenttiPuuteroitu22€1,095.94
Tarjouspyyntö
HALLOWELL 415S18A-PT Säilytyskaappi 22 mittari 72 tuumaa H 18 tuumaa D | AC6JWV 34C152 415S18A-PT36 "koollakoolla200 lbTeollinenPergamenttiPuuteroitu22€1,004.55
Tarjouspyyntö
HALLOWELL 415S24A-PT Säilytyskaappi 22 mittari 72 tuumaa H 24 tuumaa D | AC6JWW 34C153 415S24A-PT36 "koollakoolla200 lbTeollinenPergamenttiPuuteroitu22€1,012.06
Tarjouspyyntö
HALLOWELL 425S18A-PT Säilytyskaappi 22 mittari 72 tuumaa H 48 tuuman leveys | AC6JWX 34C154 425S18A-PT48 "koollakoolla200 lbTeollinenPergamenttiPuuteroitu22€1,376.71
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HALLOWELL 425S18A-ME Säilytyskaappi 22 Gauge 72 tuumaa K 48 tuumaa Leveys
€1,338.57 / yksikkö