Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U55010.062.0500 Kierrepultti, 5/8-11, kierrekoko, 316, 5PK | CG8UPN 41UJ10

FABORY U55010.062.0500 Kierrepultti, 5/8-11 kierrekoko, 316 luokka, 5 PK

Varastossa
Tuote: CG8UPN Malli: U55010.062.0500Ristiviite: 41UJ10
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
€62.90 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapauta Pultti
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko5 / 8 "-11
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus5
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka316
Pään korkeus27 / 64 "
Head TypeHex
pään leveys0.9375 "
Pituus5 "
Todistuskuorma85,000 psi
Rockwellin kovuusHRB95 - HRC32
RuuvityyppiKuusiokolopultti
StandardiASME B18.2.1
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus100-150 KSI
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0962
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U55010.062.0500 Kierrepultti, 5/8-11 kierrekoko, 316 luokka, 5 PK
€62.90 /pakkaus