Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HAKKO FX300-03 Juotosastian analoginen 200 leveys 120V | AH3LEB 32TV27

HAKKO FX300-03 Juotospotti Analoginen 200 Leveys 120V

Varastossa
Tuote: AH3LEB Malli: FX300-03Ristiviite: 32TV27

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€801.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJuotospotti
Johdon pituus4 '2 "
Lämpötila Luokitus400 astetta 840 astetta F
TyyppiAnaloginen
Jännite120 VAC
Watts200

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.6325
Laivan korkeus (cm)13.46
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)23.62
AlkuperämaaJP

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAKKO FX300-03 Juotospotti Analoginen 200 Leveys 120V
€801.91 / yksikkö