Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HAKKO FM2027-01 Liitinkokoonpano Sininen 7.4 tuumaa | AG3BDL 32TU64

HAKKO FM2027-01 Liitinkokoonpano Sininen 7.4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG3BDL Malli: FM2027-01Ristiviite: 32TU64

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€244.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiitinkokoonpano
Värisininen
Pituus7.4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)24.77
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8515904000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Kevyt paino

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HAKKO FM2027-02 -liitinkokoonpano sininen ESD Safe | AG3BDM 32TU65 FM2027-02€235.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAKKO FM2027-01 Liitinkokoonpano Sininen 7.4 tuumaa
€244.91 / yksikkö