Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HK PORTER 0890CSJ Kaapelileikkurin leikkausleikkaus 9-1 / 2 tuumaa | AB9ZRM 2H041

H.K. PORTER 0890CSJ Kaapelileikkuri 9-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB9ZRM Malli: 0890CSJRistiviite: 2H041

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€57.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapelileikkuri
LeikkaaminenLeikkaus
Kahvan muotoiluTeräs
Kokonaispituus9.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)8.26
HS-koodi8203206030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvan muotoiluKokonaispituusHinta
HK PORTER 0290FHJ kaapelileikkurin leikkausleikkaus 28 tuumaa | AB9ZRC 2H011 0290FHJTeräs28 "€141.88
HK PORTER 0290FCS -kaapelileikkurin leikkausleikkaus 25 tuumaa | AH8TRN 38YZ75 0290FCSLasikuitu25 "€370.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

H.K. PORTER 0890CSJ Kaapelileikkuri 9-1/2 tuumaa
€57.74 / yksikkö