Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HK PORTER 0290FCS -kaapelileikkurin leikkausleikkaus 25 tuumaa | AH8TRN 38YZ75

H.K. PORTER 0290FCS kaapelileikkuri, leikkausleikkaus 25 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH8TRN Malli: 0290FCSRistiviite: 38YZ75

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€370.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapelileikkuri
LeikkaaminenLeikkaus
Alumiinin leikkauskapasiteetti795 MCM
Katkaisukapasiteetti kupari600 MCM
Kahvan muotoiluLasikuitu
Kokonaispituus25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.124
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)20.32
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Katkaisukapasiteetin vaijeri: 7/64 "
    • Leikkauskapasiteetin tiedonsiirtokaapeli: 1-3 / 8 "
    • Leikkauskapasiteetti ACSR: Ei suunniteltu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvan muotoiluKokonaispituusHinta
HK PORTER 0290FHJ kaapelileikkurin leikkausleikkaus 28 tuumaa | AB9ZRC 2H011 0290FHJTeräs28 "€141.88
HK PORTER 0890CSJ Kaapelileikkurin leikkausleikkaus 9-1 / 2 tuumaa | AB9ZRM 2H041 0890CSJTeräs9.5 "€57.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

H.K. PORTER 0290FCS kaapelileikkuri, leikkausleikkaus 25 tuumaa
€370.61 / yksikkö