Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HK PORTER 0313C leikkurin pääkokoonpano malleihin AB9ZRG/AB9ZRH #3 | AB9ZRF 2H017

H.K. PORTER 0313C leikkurin pääkokoonpano malleihin AB9ZRG/AB9ZRH #3

Varastossa
Tuote: AB9ZRF Malli: 0313CRistiviite: 2H017

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€210.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaraterän pää
Tyyppi3 Keskileikkaus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.205
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)22.35
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi8203208000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
HK PORTER 0213C leikkurin pääkokoonpano malleihin AB9ZRB/AB9ZRD #2 | AB9ZRA 2H003 0213C2 Keskileikkaus€193.19
HK PORTER 0513C leikkurin pääyksikkö AB9ZRL | AB9ZRK 2H029 0513C5 Keskileikkaus€275.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

H.K. PORTER 0313C leikkurin pääkokoonpano malleihin AB9ZRG/AB9ZRH #3
€210.60 / yksikkö