GUARDIAN 15171 Ankkurijärjestelmä 28 tuumaa | AE7HAL 5YGG5

GUARDIAN 15171 Kaiteen ankkurijärjestelmä, pituus 28 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE7HAL Malli: 15171Ristiviite: 5YGG5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€679.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräParapetin ankkurijärjestelmä
VäriHopea
rakentaminenSinkitty teräs
Pituus28 "
Asennusmitta0 - 12-3 / 4 "
AsennustyyppiPysyvä
Kokonaiskorkeus5.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.12
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi7308909590
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GUARDIAN 15171 Kaiteen ankkurijärjestelmä, pituus 28 tuumaa
€679.09 / yksikkö