Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GUARDIAN 10808 Tikkaanvakaaja Alumiini 500 Lb. Kapasiteetti | AB9PVN 2ELP5

GUARDIAN 10808 Tikkaat Stabilisaattori Alumiini 500 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AB9PVN Malli: 10808Ristiviite: 2ELP5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€204.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTikkaiden vakaaja
Suorittaa loppuuneloksoitu
Kantavuus500 lb
MateriaaliAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9675
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)18.8
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GUARDIAN 10808 Tikkaat Stabilisaattori Alumiini 500 Lb. Kapasiteetti
€204.63 / yksikkö