GUARDIAN EQUIPMENT GBF1994 Esteetön turva-asema laaja-alaisella silmä-/kasvopesulla, täysin ruostumaton teräsrakenne | AC2PJQ 2LVL9

GUARDIAN EQUIPMENT GBF1994 esteetön turvaasema laajalla silmä-/kasvopesulla, täysin ruostumaton teräsrakenne

Varastossa
Tuote: AC2PJQ Malli: GBF1994Ristiviite: 2LVL9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,129.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDrench-suihku kasvoilla / silmähuuhtelulla
Kulho Dia.11-1 / 8 "
Silmänpesu aktivoituuLipun työntökahva
Silmienhuuhtelukahvan materiaaliRuostumaton teräs
Eyewash Bowl -materiaaliRuostumaton teräs
AsennusmateriaaliGalvanisoitu teräs
Koko kokoaminen1.25 "
Pää Dia.1.5 "
Korkeus96 "
AsennusIlmainen pysyvä
Suihkun kahvan pituus42 "
Suihkupää aktivoituuVedä kahva
Suihkupään materiaaliRuostumaton teräs
Venttiilin materiaaliRuostumaton teräs
Leveys16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.9
Laivan korkeus (cm)23.11
Laivan pituus (cm)123.19
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi8481805060
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GUARDIAN EQUIPMENT GBF1994 esteetön turvaasema laajalla silmä-/kasvopesulla, täysin ruostumaton teräsrakenne
€4,129.23 / yksikkö