GUARDIAN EQUIPMENT GBF1909 Esteetön turvaasema laajalla silmä-/kasvonpesuaineella, muovinen suihkupää | AC2PJP 2LVL8

GUARDIAN EQUIPMENT GBF1909 esteetön turvaasema laajalla silmä-/kasvonpesuaineella, muovinen suihkupää

Varastossa
Tuote: AC2PJP Malli: GBF1909Ristiviite: 2LVL8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,678.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDrench-suihku kasvoilla / silmähuuhtelulla
Kulho Dia.11-1 / 8 "
Silmänpesu aktivoituuLipun työntökahva
Silmienhuuhtelukahvan materiaaliValettu alumiini
Eyewash Bowl -materiaaliRuostumaton teräs
AsennusmateriaaliGalvanisoitu teräs
Koko kokoaminen1.25 "
Pää Dia.1.5 "
Korkeus96 "
AsennusIlmainen pysyvä
PutkimateriaaliGalvanisoitu teräs
Suihkun kahvan pituus42 "
Suihkupää aktivoituuVedä kahva
Suihkupään materiaaliMuovi
Venttiilin materiaaliMessinki
Leveys16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.77
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)123.19
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi8481805060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPää Dia.KorkeusSuihkupään materiaaliLeveysHinta
GUARDIAN LAITTEET GBF1909SSH Esteetön turvaasema laajalla silmä-/kasvonpesuaineella, ruostumattomasta teräksestä valmistettu suihkupää | AD8BCU 4HRK1 GBF1909SSH10 "10 "Ruostumaton teräs17 "€1,731.19
GUARDIAN EQUIPMENT GBF1909BC Esteetön turvaasema laajalla silmä-/kasvonpesuaineella, ruostumaton teräskansi | CJ7EJG GBF1909BC----€1,687.64
Tarjouspyyntö
GUARDIAN EQUIPMENT GBF1909PCC Esteetön turva-asema, jossa silmä-/kasvopesuaine, muovinen suihkupää, kromipinnoite | CJ7EJH GBF1909PCC----€4,250.23
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GUARDIAN EQUIPMENT GBF1909 esteetön turvaasema laajalla silmä-/kasvonpesuaineella, muovinen suihkupää
€1,678.66 / yksikkö