SUOJALAITTEET GBF1724 Ada Silmien / kasvojen pesupisteen seinä Ruostumaton teräs 15 Leveys | AC2PJN 2LVL7

GUARDIAN EQUIPMENT GBF1724 Ada Eye / face Wash Station -seinälevy ruostumatonta terästä, 15 leveyttä

Varastossa
Tuote: AC2PJN Malli: GBF1724Ristiviite: 2LVL7

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€906.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHumpuuki
Kulho Dia.11-1 / 8 "
VäriHopea
Syvyys21.25 "
Silmänpesu aktivoituuLipun työntökahva
Silmienhuuhtelukahvan materiaalialumiini
Eyewash Bowl -materiaaliRuostumaton teräs
AsennusmateriaaliKromattu messinki
Koko kokoaminen1/2 "NPT-naaras
Pää Dia.1.5 "
Korkeus9"
AsennusSeinä
Pään lukumäärä4
PutkimateriaaliKromattu messinki
Venttiilin materiaaliKromattu messinki
Leveys15 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.6125
Laivan korkeus (cm)31.75
Laivan pituus (cm)57.15
Laivan leveys (cm)39.37
HS-koodi8481801030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPoistoaukon kokoTyyppiHinta
SUOJAUSLAITTEET GBF1704 Silmien/kasvojen pesu, jalustalle asennettu, 1/2 tuuman palloventtiili, 11-1/8 tuuman halkaisija. Kulho | CJ7EJB GBF 17041 1 / 4 "Jalustalle asennettu€1,038.06
Tarjouspyyntö
HUOLTOLAITTEET GBF1704PCC Silmien/kasvojen pesu, jalustalle asennettu, 1/2 tuuman sisääntulo, 11 1/8 tuuman kulho | CJ7EJC GBF1704PCC1 1 / 4 "Jalustalle asennettu€1,881.11
Tarjouspyyntö
SUOJAUSLAITTEET GBF1721 Silmien/kasvojen pesu, seinään kiinnitettävä, 1/2 tuuman palloventtiili, 11-1/8 tuuman halkaisija. Kulho | CJ7EJD GBF 17211 1 / 2 "Seinään kiinnitettävä€1,326.69
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GUARDIAN EQUIPMENT GBF1724 Ada Eye / face Wash Station -seinälevy ruostumatonta terästä, 15 leveyttä
€906.18 / yksikkö