SUOJALAITTEET GBF1643 Esteetön hätäsuihku vaakasuorassa | AC2PJM 2LVL6

GUARDIAN EQUIPMENT GBF1643 Esteetön hätäsuihku vaakasuorassa

Varastossa
Tuote: AC2PJM Malli: GBF1643Ristiviite: 2LVL6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€549.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHätäsuihku
Palloventtiilin tyyppi1 "IPS Brass Pysy auki
Koko kokoaminen1 "NPT
Virtausnopeus30 gpm
kahvan pituus59.5 "
Kahva materiaaliRuostumaton teräs
Pää Dia.10 "
AsennusVaakasuora
PutkimateriaaliGalvanisoitu teräs
Suihkupää aktivoituuVedä sauvaa
Suihkupään materiaaliMuovi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.72
Laivan korkeus (cm)12.95
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)28.96
HS-koodi7324900000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Putken mitat (halkaisija 27-1 / 2 "L x 1")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiVirtausnopeusSuihkupään halk.Hinta
GUARDIAN EQUIPMENT GBF1629 Hätäsuihku, Upotettava, Muovi | CJ7EHV GBF 1629Syvennys asennettu--€699.75
Tarjouspyyntö
GUARDIAN EQUIPMENT GBF1635 hätäsuihku, pystysuoraan asennettu, 10 tuuman suihkupää, 1 tuuman venttiili | CJ7EHW GBF 1635Pystysuoraan asennettu20 gpm10 "€423.14
Tarjouspyyntö
GUARDIAN LAITTEET GBF1643PCC hätäsuihku, 59 1/2 tuuman vetotanko, 20 GPM | CJ7EHX GBF1643PCCKiillotettu kromirakenne20 gpm10 "€1,315.84
Tarjouspyyntö
GUARDIAN EQUIPMENT GBF1658 hätäsuihku, puolipiilotettu 10 tuuman pää, ruostumatonta terästä | CJ7EHY GBF 1658Osittain piilossa20 gpm10 "€938.60
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GUARDIAN EQUIPMENT GBF1643 Esteetön hätäsuihku vaakasuorassa
€549.08 / yksikkö