Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SUOJALAITTEET G5020 Yhden pään mutteriletkun työtaso 8 jalkaa AC2PJJ 2LVK8

GUARDIAN EQUIPMENT G5020 Yhden pään letkun työtaso 8 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC2PJJ Malli: G5020Ristiviite: 2LVK8
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
€416.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhden pään imuletku
CoversKäännä alkuun
Virtausnopeus3.2 gpm
Pää Dia.2.25 "
Letkun pituus8ft.
Letkun materiaaliVahvistettu PVC
Sisääntulon koko3 / 8 "NPT
Asennustyötaso
venttiiliItsesulkeutuva puristus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.32
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)29.72
HS-koodi8481805060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaineTyyppiLetkuSisääntulon kokoHinta
SUOJALAITTEET G5022 Dual Head Drench Head Letkun työtaso 8 jalkaa AC2PJF 2LVK5 G5022---3 / 8 "NPT€558.88
SUOJALAITTEET G5026 Kaksoispäämutteriletku Seinäteline 8 jalkaa AC2PJG 2LVK6 G5026---3 / 8 "NPT€531.39
GUARDIAN EQUIPMENT G5046 Dual Head Drench Letku seinäteline 12 jalkaa | AC2PJH 2LVK7 G5046---3 / 8 "NPT€611.78
SUOJALAITTEET G5025 Yhden pään mutteriletku Seinäteline 8 jalkaa AC2PJK 2LVK9 G5025---3 / 8 "NPT€355.81
GUARDIAN EQUIPMENT G5011 Kasteluletkuyksikkö, jälkiasennussarja, 8 tuuman letku, 275 PSI | CJ3JHG 3JMT8 G5011275 psi-8 ft.3 / 8 "€399.93
Tarjouspyyntö
GUARDIAN EQUIPMENT G5010 Kasteluletkuyksikkö, Kiinnittämätön, 8 tuuman letku, 275 PSI | CJ7EHB G5010275 psi-8 ft.3 / 8 "€332.81
Tarjouspyyntö
GUARDIAN EQUIPMENT G5014 Silmienhuuhtelu-/Dench-letkuyksikkö, seinäasennus, 12 tuuman kierreletku, palloventtiili lippukahvalla | CJ7EHC G5014180 psi-12 ft.3 / 8 "€554.15
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GUARDIAN EQUIPMENT G5020 Yhden pään letkun työtaso 8 jalkaa
€416.23 / yksikkö