Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GUARDIAN EQUIPMENT G1774LH Silmien/kasvojen huuhtelu, kansikiinnitys, 8-3/4 leveys, 15 syvyys, vasenkätinen asennus | AE8JHN 6DGE6

GUARDIAN EQUIPMENT G1774LH Silmien/kasvojen pesu, kansikiinnitys, 8-3/4 leveys, 15 syvyys, vasenkätinen asennus

Varastossa
Tuote: AE8JHN Malli: G1774LHRistiviite: 6DGE6
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
€582.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHumpuuki
ADA-yhteensopivaEi
Värikromi
Syvyys6.5 "
Silmänpesu aktivoituuHeiluta ulos
AsennusmateriaaliKromattu messinki
Koko kokoaminen1/2 "NPT-naaras
Pää Dia.2.25 "
Korkeus7.875 "
AsennusKansi, vasen käsi
Pään lukumäärä2
PutkimateriaaliKromattu messinki
Venttiilin materiaaliKromattu messinki
Leveys14.375 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.31
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8481805060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKulho Dia.Poistoaukon kokoTyyppiVenttiilin kokoHinta
GUARDIAN EQUIPMENT G1750P Silmien/kasvojen pesu, seinälle, muovikulho | AC2PHU 2LVJ3 G1750P11-1 / 2 "---€471.16
GUARDIAN EQUIPMENT G1750 Silmien/kasvojen pesu, seinään kiinnitettävä, ruostumattomasta teräksestä valmistettu kulho | AC2PHV 2LVJ4 G175011-1 / 2 "---€572.60
GUARDIAN EQUIPMENT G1750BC Silmien/kasvojen pesu, seinään kiinnitettävä, ruostumattomasta teräksestä valmistettu kulho ja kansi | AC2PHW 2LVJ5 G1750eKr11-1 / 2 "---€945.71
GUARDIAN EQUIPMENT G1760P Silmien/kasvojen pesu, jalustalle asennettu, muovikulho, 15-1/2 leveys | AC2PHX 2LVJ6 G1760P11-1 / 2 "---€639.19
GUARDIAN EQUIPMENT G1760 Silmien/kasvojen pesu, jalustalle asennettu, 15-1/2 leveys, ruostumaton teräs | AC2PHY 2LVJ7 G176011-1 / 2 "---€721.39
GUARDIAN EQUIPMENT G1760BC Silmien/kasvojen pesu, jalustalle asennettu, kulho ja kansi, 15-1/2 leveys | AC2PHZ 2LVJ8 G1760eKr11-1 / 2 "---€1,055.33
GUARDIAN EQUIPMENT G1779 Silmien/kasvojen pesu, kansikiinnitys, 8-3/4 leveys, 15 syvyys | AE8JHL 6DGE4 G1779----€862.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GUARDIAN EQUIPMENT G1774LH Silmien/kasvojen pesu, kansikiinnitys, 8-3/4 leveys, 15 syvyys, vasenkätinen asennus
€582.99 / yksikkö