Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GUARDIAN EQUIPMENT AP470-022ORG-R Spray- / pölysuoja Fs - 2 kpl pakkaus | AC2PGY 2LVG1

GUARDIAN EQUIPMENT AP470-022ORG-R Spray / pölysuojus Fs - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC2PGY Malli: AP470-022ORG-RRistiviite: 2LVG1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuihkekansi
Tyyppi2 1/4 "halkaisija, FS

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8481909085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
GUARDIAN EQUIPMENT AP470-022GRN-R Ruiskusuoja vihreällä pölysuojalla, 2 kpl | CJ7ECT AP470-022GRN-RVihreä€18.30
Tarjouspyyntö
GUARDIAN EQUIPMENT AP470-022YEL-R Ruiskusuojus keltaisella pölysuojalla, 2 kpl | CJ7ECU AP470-022YEL-RKeltainen€18.30
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GUARDIAN EQUIPMENT AP470-022ORG-R Spray / pölysuojus Fs - 2 kpl pakkaus
€32.42 / yksikkö