GUARDAIR U80LJ072AA3 ilmapistooli, 120 Psi, 79 tuuman pituus, 1.9 Lbf, 40 Scfm | AD2BQU 3MLZ5

GUARDAIR U80LJ072AA3 ilmapistooli, 120 Psi, 79 tuuman pituus, 1.9 Lbf, 40 Scfm

Tuote: AD2BQU Malli: U80LJ072AA3Ristiviite: 3MLZ5
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€65.99 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlma-ase
Ilmankulutus40 scfm
Rungon materiaaliAlumiini
Vartalo tyyliPistoolin kahva
Värikromi
Laajennuksen koko72 "
Sisääntulon koko3/8 "(F) NPT
Maks. dBA97
Maks. Tulopaine120 psi
suutinWhisper Jet (oikea)
Suuttimen pituus1-1 / 2 "
Poistoaukon koko3/4 "(F) NPT
ulostulo1.9 paunaa
Kokonaispituus79 "
LaukaistaVipu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)198.12
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8424209000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKokonaispituusHinta
GUARDAIR U80LJ048AA2 ilmapistooli, 120 Psi, 55 tuuman pituus, 1.9 Lbf, 40 Scfm | AC9VHM 3KMD2 U80LJ048AA2Harmaa55 "€59.52
GUARDAIR U80LJ012AA2 ilmapistooli, 120 Psi, 1.9 Lbf, 40 Scfm, 19 tuuman pituus | AD2BQA 3MLW6 U80LJ012AA2Harmaa19 "€49.83
GUARDAIR U80LJ018AA2 ilmapistooli, 120 Psi, 1.9 Lbf, 40 Scfm, 25 tuuman pituus | AD2BQB 3MLW8 U80LJ018AA2Harmaa25 "€51.43
GUARDAIR U80LJ024AA2 ilmapistooli, 120 Psi, 1.9 Lbf, 40 Scfm, 32 tuuman pituus | AD2BQC 3MLX1 U80LJ024AA2Harmaa32 "€53.04
GUARDAIR U80LJ036AA2 ilmapistooli, 120 Psi, 1.9 Lbf, 40 Scfm, 43 tuuman pituus | AD2BQD 3MLX3 U80LJ036AA2Harmaa43 "€56.28
GUARDAIR U80LJ072AA2 ilmapistooli, 120 Psi, 1.9 Lbf, 40 Scfm, 79 tuuman pituus | AD2BQF 3MLX7 U80LJ072AA2Harmaa79 "€65.99
Tarjouspyyntö
GUARDAIR U80LJ012AA3 ilmapistooli, 19 tuuman pituus, 120 psi, 1.9 Lbf, 40 Scfm | AD2BQH 3MLY2 U80LJ012AA3Harmaa19 "€49.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GUARDAIR U80LJ072AA3 ilmapistooli, 120 Psi, 79 tuuman pituus, 1.9 Lbf, 40 Scfm
€65.99 / yksikkö