Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GUARDAIR U80LJ060AA3 ilmapistooli, 120 Psi, 1.9 Lbf, 40 Scfm, 67 tuuman pituus | AD2BQT 3MLZ3

GUARDAIR U80LJ060AA3 ilmapistooli, 120 Psi, 1.9 Lbf, 40 Scfm, 67 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AD2BQT Malli: U80LJ060AA3Ristiviite: 3MLZ3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€62.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlma-ase
Ilmankulutus40 scfm
Rungon materiaaliAlumiini
Vartalo tyyliPistoolin kahva
VäriHarmaa
Laajennuksen koko60 "
Sisääntulon koko3/8 "(F) NPT
Maks. dBA97
Maks. Tulopaine120 psi
suutinWhisper Jet (oikea)
Suuttimen pituus1-1 / 2 "
Poistoaukon koko3/4 "(F) NPT
ulostulo1.9 paunaa
Kokonaispituus67 "
LaukaistaPitkä vipu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.91
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)165.1
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8424209000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmankulutusMaks. dBAPoistoaukon kokoulostuloKokonaispituusHinta
GUARDAIR U75LJ006AA3 ilmapistooli, 13 tuuman pituus, 120 Psi, 2.8 Lbf, 49 Scfm | AD2BNP 3MLP9 U75LJ006AA349 scfm1043/4 - 32 "(F) NPT2.8 paunaa13 "€45.83
GUARDAIR U75LJ060AA3 ilmapistooli, 120 Psi, 2.8 Lbf, 49 Scfm, 67 tuuman pituus | AD2BNY 3MLT3 U75LJ060AA349 scfm1043/4 - 32 "(F) NPT2.8 paunaa67 "€60.38
GUARDAIR U80LJ006AA3 ilmapistooli, 120 Psi, 13 tuuman pituus, 1.9 Lbf, 40 Scfm | AD2BQG 3MLX9 U80LJ006AA340 scfm973/4 "(F) NPT1.9 paunaa13 "€48.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GUARDAIR U80LJ060AA3 ilmapistooli, 120 Psi, 1.9 Lbf, 40 Scfm, 67 tuuman pituus
€62.76 / yksikkö