Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GUARDAIR U80LJ060AA2 ilmapistooli, 120 Psi, 67 tuuman pituus, 1.9 Lbf, 40 Scfm | AD2BQE 3MLX5

GUARDAIR U80LJ060AA2 ilmapistooli, 120 Psi, 67 tuuman pituus, 1.9 Lbf, 40 Scfm

Varastossa
Tuote: AD2BQE Malli: U80LJ060AA2Ristiviite: 3MLX5
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
€62.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlma-ase
Ilmankulutus40 scfm
Rungon materiaaliAlumiini
Vartalo tyyliPistoolin kahva
VäriHarmaa
Laajennuksen koko60 "
Sisääntulon koko3/8 "(F) NPT
Maks. dBA97
Maks. Tulopaine120 psi
suutinWhisper Jet (oikea)
Suuttimen pituus1-1 / 2 "
Poistoaukon koko3/4 "(F) NPT
ulostulo1.9 paunaa
Kokonaispituus67 "
LaukaistaLyhyt vipu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.91
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)165.1
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8424209000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmankulutusMaks. dBAPoistoaukon kokoulostuloKokonaispituusHinta
GUARDAIR U75LJ006AA2 ilmapistooli, 120 Psi, 2.8 Lbf, 49 Scfm, 13 tuuman pituus | AD2BNK 3MLP1 U75LJ006AA249 scfm1043/4 - 32 "(F) NPT2.8 paunaa13 "€45.83
GUARDAIR U75LJ060AA2 ilmapistooli, 120 Psi, 2.8 Lbf, 67 tuuman pituus, 49 Scfm | AD2BNM 3MLP5 U75LJ060AA249 scfm1043/4 - 32 "(F) NPT2.8 paunaa67 "€60.38
GUARDAIR U80LJ006AA2 ilmapistooli, 120 Psi, 1.9 Lbf, 40 Scfm, 13 tuuman pituus | AD2BPZ 3MLW4 U80LJ006AA240 scfm973/4 "(F) NPT1.9 paunaa13 "€48.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GUARDAIR U80LJ060AA2 ilmapistooli, 120 Psi, 67 tuuman pituus, 1.9 Lbf, 40 Scfm
€62.76 / yksikkö