Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GUARDAIR U75LJ006AA2 ilmapistooli, 120 Psi, 2.8 Lbf, 49 Scfm, 13 tuuman pituus | AD2BNK 3MLP1

GUARDAIR U75LJ006AA2 ilmapistooli, 120 Psi, 2.8 Lbf, 49 Scfm, 13 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AD2BNK Malli: U75LJ006AA2Ristiviite: 3MLP1

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€45.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlma-ase
Ilmankulutus49 scfm
Rungon materiaaliAlumiini
Vartalo tyyliPistoolin kahva
VäriHarmaa
Laajennuksen koko6"
Sisääntulon koko3/8 "(F) NPT
Maks. dBA104
Maks. Tulopaine120 psi
suutinventuri
Suuttimen pituus2"
Poistoaukon koko3/4 - 32 "(F) NPT
ulostulo2.8 paunaa
Kokonaispituus13 "
LaukaistaLyhyt vipu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4725
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)33.78
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8424209000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmankulutusMaks. dBAPoistoaukon kokoulostuloKokonaispituusHinta
GUARDAIR U75LJ060AA2 ilmapistooli, 120 Psi, 2.8 Lbf, 67 tuuman pituus, 49 Scfm | AD2BNM 3MLP5 U75LJ060AA249 scfm1043/4 - 32 "(F) NPT2.8 paunaa67 "€60.38
GUARDAIR U80LJ006AA2 ilmapistooli, 120 Psi, 1.9 Lbf, 40 Scfm, 13 tuuman pituus | AD2BPZ 3MLW4 U80LJ006AA240 scfm973/4 "(F) NPT1.9 paunaa13 "€48.20
GUARDAIR U80LJ060AA2 ilmapistooli, 120 Psi, 67 tuuman pituus, 1.9 Lbf, 40 Scfm | AD2BQE 3MLX5 U80LJ060AA240 scfm973/4 "(F) NPT1.9 paunaa67 "€62.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GUARDAIR U75LJ006AA2 ilmapistooli, 120 Psi, 2.8 Lbf, 49 Scfm, 13 tuuman pituus
€45.83 / yksikkö