Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GUARDAIR U75LJ012AA2 ilmapistooli, 120 Psi, 49 Scfm, 16 tuuman pituus | AD7LNX 4FE75

GUARDAIR U75LJ012AA2 ilmapistooli, 120 Psi, 49 Scfm, 16 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AD7LNX Malli: U75LJ012AA2Ristiviite: 4FE75

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlma-ase
Ilmankulutus49 scfm
Rungon materiaaliAlumiini
Vartalo tyyliPistoolin kahva
VäriHarmaa
Laajennuksen koko12 "
Sisääntulon koko3/8 "(F) NPT
Maks. dBA104
Maks. Tulopaine120 psi
suutinventuri
Poistoaukon koko3/4 - 32 "(F) NPT
ulostulo2.8 paunaa
Kokonaispituus16 "
LaukaistaVipu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)46.48
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8424909080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKokonaispituusHinta
GUARDAIR U75LJ018AA2 ilmapistooli, 120 Psi, 2.8 Lbf, 25 tuuman pituus, 49 Scfm | AD2BNL 3MLP3 U75LJ018AA2kromi25 "€49.07
GUARDAIR U75LJ072AA2 ilmapistooli, 120 Psi, 2.8 Lbf, 49 Scfm, 79 tuuman pituus | AD2BNN 3MLP7 U75LJ072AA2Harmaa79 "€63.61
Tarjouspyyntö
GUARDAIR U75LJ012AA3 ilmapistooli, 120 Psi, 49 Scfm, 19 tuuman pituus | AD2BNQ 3MLR2 U75LJ012AA3kromi19 "€47.44
GUARDAIR U75LJ018AA3 ilmapistooli, 120 Psi, 2.8 Lbf, 49 Scfm, 25 tuuman pituus | AD2BNR 3MLR4 U75LJ018AA3Harmaa25 "€49.07
GUARDAIR U75LJ024AA3 ilmapistooli, 120 Psi, 49 Scfm, 32 tuuman pituus | AD2BNT 3MLR6 U75LJ024AA3Harmaa32 "€50.68
GUARDAIR U75LJ036AA3 ilmapistooli, 120 Psi, 49 Scfm, 43 tuuman pituus | AD2BNU 3MLR8 U75LJ036AA3Harmaa43 "€53.90
GUARDAIR U75LJ048AA3 ilmapistooli, 120 Psi, 49 Scfm, 55 tuuman pituus | AD2BNW 3MLT1 U75LJ048AA3Harmaa55 "€57.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GUARDAIR U75LJ012AA2 ilmapistooli, 120 Psi, 49 Scfm, 16 tuuman pituus
€47.44 / yksikkö