GUARDAIR NMK55 tyhjiöhuoltosarja, 55 gallonaa | AE4CPL 5JJD3

GUARDAIR NMK55 tyhjiön huoltosarja, 55 gallonaa

Varastossa
Tuote: AE4CPL Malli: NMK55Ristiviite: 5JJD3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€198.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHuoltopaketti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.0105
Laivan korkeus (cm)50.55
Laivan pituus (cm)37.59
Laivan leveys (cm)30.99
HS-koodi8421398005
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: NORTECH

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
GUARDAIR NMK30 tyhjiöhuoltosarja, 30 gallonaa | AE4CPM 5JJD4 NMK30€192.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GUARDAIR NMK55 tyhjiön huoltosarja, 55 gallonaa
€198.21 / yksikkö