GUARDAIR N712 pakokotelo, erittäin hiljainen | AA8GXE 18F236

GUARDAIR N712 pakokaasukotelo, erittäin hiljainen

Varastossa
Tuote: AA8GXE Malli: N712Ristiviite: 18F236

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€466.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKotelo
TyyppiErittäin hiljainen pakoputki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.03
Laivan korkeus (cm)25.15
Laivan pituus (cm)41.15
Laivan leveys (cm)35.81
HS-koodi8508700000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: NORTECH

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GUARDAIR N712 pakokaasukotelo, erittäin hiljainen
€466.36 / yksikkö