GUARDAIR N301BC Pneumaattinen tyhjiö, 15 Hp, 30 Gallona, ​​89 Cfm, 2 tuuman sisääntulo | AD2JRL 3PXN1

GUARDAIR N301BC Pneumaattinen tyhjiö, 15 hv, 30 gallona, ​​89 Cfm, 2 tuuman sisääntulo

Varastossa
Tuote: AD2JRL Malli: N301BCRistiviite: 3PXN1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,631.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPneumaattinen pölynimuri
Ilmavirta89 cfm
Ilmansuodatin0.75 "
Paineilma68 cfm
Suodattimen tyyppiKasetti
Vaakasuora ulottuvuus20 ft.
Minimi ilmakompressori15 HP
Äänitaso102 dBA
Staattinen vesihissi185 "
SäiliömateriaaliTeräs
Tyhjiösäiliön tilavuus30 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 47.63
Laivan korkeus (cm)106.68
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)63.5
HS-koodi8508110000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tyhjiöletku Dia. (2 ")
    • Tyhjiöletkun pituus (20 jalkaa)
    • Alamerkki: NORTECH

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmavirtaIlmansuodatinÄänitasoSäiliömateriaaliTyhjiösäiliön tilavuusHinta
GUARDAIR MV2000 pneumaattinen tyhjiö, 5.5 gallonaa | AC6EQN 33J775 MV200070 cfm3/8 "FNPT-polyeteeni5-1 / 2 gal.€1,005.97
GUARDAIR N301DC Pneumaattinen tyhjiö, 10 Hp, 30 Gallona, ​​60 Cfm, 1.5 tuuman sisääntulo | AD2JRM 3PXN2 N301DC60 cfm0.75 "101 dBATeräs30 gal.€1,509.83
GUARDAIR N551BC Pneumaattinen tyhjiö, 15 Hp, 55 Gallona, ​​89 Cfm, 2 tuuman sisääntulo | AD2JRN 3PXN3 N551BC89 cfm0.75 "102 dBATeräs55 gal.€1,661.19
GUARDAIR N552BC Pneumaattinen tyhjiö 25 Hp, 55 Gallona, ​​163 Cfm | AD2JRP 3PXN4 N552BC163 cfm0.75 "102 dBATeräs55 gal.€2,523.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GUARDAIR N301BC Pneumaattinen tyhjiö, 15 hv, 30 gallona, ​​89 Cfm, 2 tuuman sisääntulo
€1,631.16 / yksikkö