DAYTON 4F959 Louver-imu 36-48 tuuman alumiinia | AD7LCC

DAYTON 4F959 Säleikön imuaukko 36-48 tuumaa alumiinia

Varastossa
Tuote: AD7LCC Malli: 4F959

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€903.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaanti Louver
Laipan leveys2"
Vapaa alue4.900 - 6.570 Neliö-Ft.
Sisäkorkeus48 "
Sisäleveys36 - 48 "
Materiaali3003 Alumiini
Maks. Pakoputki (CFM)8000
Maks. Saanti (CFM)5600
Maks. Nopeus3000 fpm
Min. Seinän avaaminen (tuumaa)48 K x 36 W
Asennusreiän koko9/32 x 1/2 "
Terien lukumäärä9
Ulkopuolella52 "
Ulkopuolinen leveys40 - 52 "
TyyppiKiinteä korkeus, säädettävä leveys

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18
Laivan korkeus (cm)136.4
Laivan pituus (cm)92.2
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi7610900080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Terän kulma (aste) (45)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliUlkopuolellaLaipan leveysVapaa alueUlkopuolinen leveysTyyppiSisäkorkeusSisäleveysMateriaaliHinta
DAYTON 3C972 Louverin saanti 18-24 tuumaa sinkittyä terästä AC8LMT 3C97222 "2"0.730 - 0.980 Neliö-Ft.22 - 28 "Kiinteä korkeus, säädettävä leveys18 "18 - 24 "G90 sinkitty teräs€224.88
DAYTON 3C973 Luverin imu 18-30 tuuman sinkitty teräs | AC8LMU 3C97328 "2"1.140 - 1.950 Neliö-Ft.22 - 34 "Kiinteä korkeus, säädettävä leveys24 "18 - 30 "G90 sinkitty teräs€275.14
DAYTON 3C974 Louver-saanti 24-36 tuuman sinkitty teräs | AC8LMV 3C97440 "2"2.350 - 3.570 Neliö-Ft.28 - 40 "Kiinteä korkeus, säädettävä leveys36 "24 - 36 "G90 sinkitty teräs€451.93
DAYTON 3C975 Louverin saanti 36-48 tuumaa sinkittyä terästä AC8LMW 3C97540 "2"3.570 - 4.790 Neliö-Ft.40 - 52 "Kiinteä korkeus, säädettävä leveys36 "36 - 48 "G90 sinkitty teräs€583.84
DAYTON 3C976 Louver-saanti 24-36 tuuman sinkitty teräs | AC8LMX 3C97652 "2"3.230 - 4.900 Neliö-Ft.28 - 40 "Kiinteä korkeus, säädettävä leveys48 "24 - 36 "G90 sinkitty teräs€656.57
DAYTON 3C977 Luverin imu 36-48 tuuman sinkitty teräs | AC8LMY 3C97752 "2"4.900 - 6.570 Neliö-Ft.40 - 52 "Kiinteä korkeus, säädettävä leveys48 "36 - 48 "G90 sinkitty teräs€775.69
DAYTON 45C669 imusarja 12 x 12 | AD6FMB 45C66911.5 "1.25 ".359 neliö-Ft.11.5 "kiinteä6"9"Suulakepuristettu alumiini€272.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4F959 Säleikön imuaukko 36-48 tuumaa alumiinia
€903.59 / yksikkö