GUARDAIR MM850 Material Mover Standard Basic -sarja | CE8MTQ

GUARDAIR MM850 Material Mover Standard Basic Kit

Tuote: CE8MTQ Malli: MM850
€1,482.30 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpakki

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sisältää MM800, tyhjiöletkun ja sauvan

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
GUARDAIR MM450 Material Mover Standard Basic -sarja | CE8MTM MM4502.5 "264.8 "7"€1,452.60
Tarjouspyyntö
GUARDAIR MM460 Material Mover Standard -sarja | CE8MTN MM46020.5 "276.4 "15.5 "€2,309.21
Tarjouspyyntö
GUARDAIR MM860 Material Mover Standard -sarja | CE8MTR MM860---€2,338.92
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GUARDAIR MM850 Material Mover Standard Basic Kit
€1,482.30 / yksikkö