Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GUARDAIR LZR650012AA ilmapistooli, harmaa, 120 Psi, 15 Scfm, 17 tuuman pituus | AC8JLD 3APZ4

GUARDAIR LZR650012AA ilmapistooli, harmaa, 120 Psi, 15 Scfm, 17 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AC8JLD Malli: LZR650012AARistiviite: 3APZ4

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlma-ase
Ilmankulutus15 scfm
Rungon materiaaliValettu alumiini
Vartalo tyyliPistoolin kahva
VäriHarmaa
Laajennuksen koko12 "
Sisääntulon koko1/4 "(F) NPT
Maks. dBA101
Maks. Tulopaine120 psi
suutinventuri
Suuttimen pituus2"
Poistoaukon koko1/8 "(F) NPT
ulostulo1.1 paunaa
Kokonaispituus17 "
LaukaistaVipu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)48.77
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8424209000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmankulutusulostuloKokonaispituusHinta
GUARDAIR LZR650006AA ilmapistooli, harmaa, 120 Psi, 15 Scfm, 11 tuuman pituus | AC8JLC 3APZ3 LZR650006AA15 scfm1.1 paunaa11 "€31.69
GUARDAIR LZR650018AA ilmapistooli, harmaa, 120 Psi, 15 Scfm, 23 tuuman pituus | AC8JLE 3APZ5 LZR650018AA15 scfm1.1 paunaa23 "€33.32
GUARDAIR LZR650024AA ilmapistooli, harmaa, 120 Psi, 15 Scfm, 29 tuuman pituus | AC8JLF 3APZ6 LZR650024AA15 scfm1.1 paunaa29 "€34.04
GUARDAIR LZR650036AA ilmapistooli, harmaa, 120 Psi, 15 Scfm, 41 tuuman pituus | AC8JLG 3APZ7 LZR650036AA15 scfm1.1 paunaa41 "€35.63
GUARDAIR LZR650048AA ilmapistooli, harmaa, 120 Psi, 15 Scfm, 53 tuuman pituus | AC8JLH 3APZ8 LZR650048AA15 scfm1.1 paunaa53 "€37.23
GUARDAIR LZR650060AA ilmapistooli, harmaa, 120 Psi, 13 Scfm, 65 tuuman pituus | AC8JLJ 3APZ9 LZR650060AA13 scfm1.1 paunaa65 "€38.85
GUARDAIR LZR650072AA ilmapistooli, harmaa, 120 Psi, 13 Scfm, 77 tuuman pituus | AC8JLR 3ARA1 LZR650072AA13 scfm0.9 paunaa77 "€40.43
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GUARDAIR LZR650012AA ilmapistooli, harmaa, 120 Psi, 15 Scfm, 17 tuuman pituus
€32.60 / yksikkö