Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GUARDAIR LZR600024AA ilmapistooli, harmaa, 120 Psi, 28-1/2 tuuman pituus | AC8JKX 3APY7

GUARDAIR LZR600024AA ilmapistooli, harmaa, 120 psi, pituus 28-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC8JKX Malli: LZR600024AARistiviite: 3APY7
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
€34.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlma-ase
Ilmankulutus13 scfm
Rungon materiaaliValettu alumiini
Vartalo tyyliergonominen
VäriHarmaa
Laajennuksen koko24 "
Sisääntulon koko1/4 "(F) NPT
Maks. dBA101
Maks. Tulopaine120 psi
suutinventuri
Suuttimen pituus2"
Poistoaukon koko1/8 "(F) NPT
ulostulo0.9 paunaa
Kokonaispituus28.5 "
LaukaistaPainike

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)78.74
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8424209000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmankulutusMaks. dBAulostuloKokonaispituusHinta
GUARDAIR LZR600 ilmapistooli, 120 Psi, 8 Scfm, 5 tuuman pituus, 0.6 Lbf | AA9CTG 1CJG4 LZR6008 scfm1000.6 paunaa5"€19.20
GUARDAIR LZR600012AA ilmapistooli, harmaa, 120 Psi, 16-1/2 tuuman pituus | AC8JKV 3APY5 LZR600012AA13 scfm1000.9 paunaa16.5 "€32.60
GUARDAIR LZR600048AA ilmapistooli, harmaa, 120 Psi, 52-1/2 tuuman pituus | AC8JKZ 3APY9 LZR600048AA13 scfm1000.9 paunaa52.5 "€37.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GUARDAIR LZR600024AA ilmapistooli, harmaa, 120 psi, pituus 28-1/2 tuumaa
€34.04 / yksikkö