Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GUARDAIR LZR600 ilmapistooli, 120 Psi, 8 Scfm, 5 tuuman pituus, 0.6 Lbf | AA9CTG 1CJG4

GUARDAIR LZR600 ilmapistooli, 120 Psi, 8 Scfm, 5 tuuman pituus, 0.6 Lbf

Varastossa
Tuote: AA9CTG Malli: LZR600Ristiviite: 1CJG4
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
€19.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlma-ase
Ilmankulutus8 scfm
Rungon materiaaliValettu alumiini
Vartalo tyyliergonominen
VäriHarmaa
Sisääntulon koko1/4 "(F) NPT
Maks. dBA100
Maks. Tulopaine120 psi
suutinventuri
Suuttimen pituus3 / 8 "
Poistoaukon koko1/8 "(F) NPT
ulostulo0.6 paunaa
Kokonaispituus5"
LaukaistaPainike

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.23
Laivan korkeus (cm)23.62
Laivan pituus (cm)35.05
Laivan leveys (cm)21.08
HS-koodi8424909080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmankulutusMaks. dBAulostuloKokonaispituusHinta
GUARDAIR LZR600012AA ilmapistooli, harmaa, 120 Psi, 16-1/2 tuuman pituus | AC8JKV 3APY5 LZR600012AA13 scfm1000.9 paunaa16.5 "€32.60
GUARDAIR LZR600024AA ilmapistooli, harmaa, 120 Psi, 28-1/2 tuuman pituus | AC8JKX 3APY7 LZR600024AA13 scfm1010.9 paunaa28.5 "€34.04
GUARDAIR LZR600048AA ilmapistooli, harmaa, 120 Psi, 52-1/2 tuuman pituus | AC8JKZ 3APY9 LZR600048AA13 scfm1000.9 paunaa52.5 "€37.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GUARDAIR LZR600 ilmapistooli, 120 Psi, 8 Scfm, 5 tuuman pituus, 0.6 Lbf
€19.20 / yksikkö